| |
|
| Artikel-Nr.: 7AS-SA5711074758760 Herst.-Nr.: 20181-959-010-M ONE EAN/GTIN: 5711074758760 |
| |
|
| | |
| Premium Performance. Moderne Passform. Kräftige Qualität. Gekämmte Baumwolle. Vorgeschrumpft. Runder Halsausschnitt. Rippenbündchen am Hals. Nackenband. Einsetzen von Namensschildern sowie HF-Chip und UHF-Chip möglich. Für Industriewäsche geeignet. OEKO-TEX® STANDARD 100. ProWash® - EN ISO 15797 Weitere Informationen: | | Größe: | M ONE | Farbe: | schwarzblau | Material: | 60% Baumwolle/40% Polyester | Produktverwendung: | Arbeitskleidung | Bruttogewicht: | 0,3 kg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 7 | | | | | | € 4,79* | ab € 16,97* | € 23,76* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 17,00* | € 23,78* | | | | | 20 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 17,46* | € 24,33* | | | | | 6 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 19,45* | € 27,01* | | | | | 13 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 20,95* | € 28,95* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7 | | Versand: Lager 7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|