| |
|
| Artikel-Nr.: 7AS-SA5711074767892 Herst.-Nr.: 20482-786-06-XS ONE EAN/GTIN: 5711074767892 |
| |
|
| | |
| Premium. Moderne Passform. Runder Halsausschnitt. Rippenbündchen am Hals. Nackenband. OEKO-TEX® STANDARD 100 Weitere Informationen: | | Größe: | XS ONE | Farbe: | weiss | Material: | 60% Bio-Baumwolle/40% recyceltes PES | Produktverwendung: | Arbeitskleidung | Bruttogewicht: | 0,14 kg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 8,26* | € 12,65* | | | | | 20 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 8,69* | € 12,73* | | | | Lager 7 | | | | | | € 4,79* | ab € 9,35* | € 13,46* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 9,43* | € 13,55* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 9,89* | € 14,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7 | | Versand: Lager 7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|