| |
|
| Artikel-Nr.: 7AS-SA5711074769759 Herst.-Nr.: 20683-787-90-4XLONE EAN/GTIN: 5711074769759 |
| |
|
| | |
| Premium. Moderne Passform. Knopfleiste. Rippenbündchen am Kragen und an den Ärmeln. Nackenband. OEKO-TEX® STANDARD 100 Weitere Informationen: | | Größe: | 4XLONE | Farbe: | vollschwarz | Material: | 60% Bio-Baumwolle/40% recyceltes PES | Produktverwendung: | Arbeitskleidung | Bruttogewicht: | 0,32 kg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 7 | | | | | | € 4,79* | ab € 15,32* | € 21,31* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 15,32* | € 21,35* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 14,80* | € 21,36* | | | | | 29 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 15,60* | € 21,84* | | | | | 5 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 18,30* | € 25,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7 | | Versand: Lager 7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|