| |
|
| Artikel-Nr.: 7AS-SA5711074770908 Herst.-Nr.: 20484-798-08-6XLONE EAN/GTIN: 5711074770908 |
| |
|
| | |
| Premium. Moderne Passform. Runder Halsausschnitt. Rippenbündchen am Hals, an der Unterkante und an den Handgelenken. Nackenband. OEKO-TEX® STANDARD 100 Weitere Informationen: | | Größe: | 6XLONE | Farbe: | grau-meliert | Material: | 90% Bio-Baumwolle/10% Viskose | Produktverwendung: | Arbeitskleidung | Bruttogewicht: | 0,7 kg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 7 | | | | | | € 4,79* | ab € 34,37* | € 45,67* | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 34,40* | € 47,19* | | | | | 29 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 35,38* | € 47,25* | | | | | 5 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 41,52* | € 55,16* | | | | | 13 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 42,66* | € 56,46* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7 | | Versand: Lager 7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|