| |
|
| Artikel-Nr.: 7AS-SA5711074771080 Herst.-Nr.: 20484-798-18-2XLONE EAN/GTIN: 5711074771080 |
| |
|
| | |
| Premium. Moderne Passform. Runder Halsausschnitt. Rippenbündchen am Hals, an der Unterkante und an den Handgelenken. Nackenband. OEKO-TEX® STANDARD 100 Weitere Informationen: | | Größe: | 2XLONE | Farbe: | dunkelanthrazit | Material: | 100% Bio-Baumwolle | Produktverwendung: | Arbeitskleidung | Bruttogewicht: | 0,68 kg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 7 | | | | | | € 4,79* | ab € 20,25* | € 27,48* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 20,38* | € 27,51* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 19,60* | € 27,52* | | | | | 29 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 20,88* | € 28,18* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 19,97* | € 32,40* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7 | | Versand: Lager 7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|