| |
|
| Artikel-Nr.: 7AS-SA5711074771226 Herst.-Nr.: 20384-788-010-5XLONE EAN/GTIN: 5711074771226 |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung: •Premium •Moderne Passform •Runder Halsausschnitt •Rippenbündchen am Hals, an der Unterkante und an den Handgelenken •Nackenband •OEKO-TEX® STANDARD 100 Material: •60% Bio-Baumwolle •40% recyceltes PES Weitere Informationen: | | Größe: | 5XL | Farbe: | schwarzblau | Gewicht: | 0,7 kg | Material: | 60% Bio-Baumwolle, 40% recyceltes PES | Produktverwendung: | Arbeitskleidung | Bruttogewicht: | 0,7 kg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 7 | | | | | | € 4,79* | ab € 34,23* | € 45,51* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 34,30* | € 45,55* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 33,55* | € 45,74* | | | | | 28 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 35,55* | € 47,16* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 34,04* | € 50,00* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7 | | Versand: Lager 7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|