Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MASCOT-MacMichael Sicherheitshalbschuh F0003-910 S3, schwarz, Gr. 46


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktfoto
Produktfoto
Produktfoto
Produktfoto
Produktfoto
Artikel-Nr.:
     7AS-SA5711074773978
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     F0003-910-09-1046
EAN/GTIN:
     5711074773978
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Schnürverschluss. Zehenschutzkappe aus Stahl. Nageldurchtrittschutz aus Kevlar®. Laufsohle aus schwarzem PU/PU. Einlegesohlen sind antistatisch. Sohle ist öl- und benzinbeständig. Sohle ist hitzebeständig bis 140°C. Absatzkante. Schaft aus wasserabweisendem und atmungsaktivem Außenmaterial. Hinterkappe. Staublasche verhindert das Eindringen von Schmutz. Sicherheitsklasse S3. Rutschhemmende Laufsohle. EN ISO 20345
Weitere Informationen:
Größe:
1046
Farbe:
schwarz
Material:
Büffelleder
Produktverwendung:
Schuhe
Bruttogewicht:
1,84 kg
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 36,88*
€ 48,69*
8 Tage
10
€ 6,90*
ab € 37,06*
€ 48,73*
€ 4,90*
ab € 35,97*
€ 48,88*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 38,28*
€ 50,41*
8 Tage
10
Frei Haus
ab € 36,84*
€ 52,83*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 48,69*
€ 57,94
pro Paar
ab 2 Paar
€ 48,29*
€ 57,47
pro Paar
ab 5 Paar
€ 45,16*
€ 53,74
pro Paar
ab 10 Paar
€ 42,82*
€ 50,96
pro Paar
ab 20 Paar
€ 41,72*
€ 49,65
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 36,88*
€ 43,89
pro Paar
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.