| |
|
| Artikel-Nr.: 7AS-SA5711074784189 Herst.-Nr.: 19103-315-1444-3XL EAN/GTIN: 5711074784189 |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung: •Fluoreszierend und mit schräg verlaufenden Reflexen •Moderne, körpernahe Passform mit viel Bewegungsfreiheit •Stehkragen •Zweifarbig •Verschluss mit Reißverschluss und inwendiger Wetterschutzleiste •Brusttasche mit Reißverschluss •Vordertaschen mit Reißverschluss •Innentaschen •Gummizug an den Handgelenken und in der Unterkante •ID-Kartenhalter ist abnehmbar •OEKO-TEX® STANDARD 100 •EN ISO 20471 - Klasse 2 •Hi-Vis Gruppe A Material: •94% Polyester •6% Elasthan Weitere Informationen: | | Größe: | 3XL | Farbe: | hi-vis orange/dunkelpetroleum | Gewicht: | 0,76 kg | Material: | 94% Polyester, 6% Elasthan | Produktverwendung: | Arbeitskleidung | Bruttogewicht: | 0,76 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fleece-Pullover, Fleece-Shirt, Fleecepullover, Fleeceshirt, Freizeit-Pullover, Freizeitpullover, Herren-Pullover, Herrenpullover, SI Jacke, Sicherheitsjacke, Warnjacke, Warnschutzjacke, Warnschutz-Fleecejacke, Warnschutzfleecejacke, Warnschutzpullover, sicherheitsjacke orange, herren pullover |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 7 | | | | | | Frei Haus | ab € 87,86* | € 108,83* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 87,29* | € 108,86* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 85,55* | € 108,87* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 85,24* | € 109,65* | | | | | 29 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 90,49* | € 112,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7 | | Versand: Lager 7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|