| |
|
| Artikel-Nr.: 7AS-SA5711074785186 Herst.-Nr.: 19303-316-17010-M EAN/GTIN: 5711074785186 |
| |
|
| | |
| Moderne, körpernahe Passform mit viel Bewegungsfreiheit. Stehkragen. Zweifarbig. Reißverschluss am Hals, mit Wetterschutzleiste. Brusttasche mit Reißverschluss. Vordertaschen mit Reißverschluss. Gummizug an den Handgelenken und in der Unterkante. ID-Kartenhalter ist abnehmbar. Reflexeffekte. OEKO-TEX® STANDARD 100 Weitere Informationen: | | Größe: | M | Farbe: | hi-vis gelb/schwarzblau | Material: | 94% Polyester/6% Elasthan | Produktverwendung: | Arbeitskleidung | Bruttogewicht: | 0,457 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Freizeit-Pullover, Freizeitpullover, Herren-Pullover, Herrenpullover, Warnschutz-Fleecejacke, Warnschutzfleecejacke, Warnschutzpullover, herren pullover, Fleecepullover mit kurzem Reißverschluss, MASCOT® Accel. Safe, Jacke, Arbeitskleidung |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 7 | | | | | | € 4,79* | ab € 46,63* | € 60,74* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 46,63* | € 60,78* | | | | | 28 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 48,17* | € 62,77* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 45,90* | € 64,11* | | | | | 5 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 56,89* | € 73,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7 | | Versand: Lager 7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|