| |
|
| Artikel-Nr.: 7AS-SA5711074789870 Herst.-Nr.: 19012-143-22210-5XL EAN/GTIN: 5711074789870 |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung: •Damen-Passform •Fluoreszierend und mit schräg verlaufenden Reflexen •Atmungsaktiv, winddicht und wasserabweisend •Moderne, körpernahe Passform mit viel Bewegungsfreiheit •Stehkragen •Zweifarbig •Verschluss mit wasserdichtem Reißverschluss und inwendiger Wetterschutzleiste •Vordertaschen mit wasserdichten Reißverschlüssen •Innentaschen •Gummizug an den Handgelenken •Gummizug in der Unterkante, regulierbar •ID-Kartenhalter ist abnehmbar •OEKO-TEX® STANDARD 100 •EN ISO 20471 - Klasse 2 •Hi-Vis Gruppe A Material: •100% Polyester Weitere Informationen: | | Größe: | 5XL | Farbe: | Hi-vis rot/schwarzblau | Gewicht: | 1,309 kg | Material: | 100% Polyester | Produktverwendung: | Winter Arbeitskleidung | Bruttogewicht: | 1,309 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Damenjacke, Soft-Shell-Jacke, Softshell-Jacke, Softshelljacke, SI Jacke, Sicherheitsjacke, Warnjacke, Warnschutzjacke, Warnschutz-Softshelljacke, Warnschutzsoftshelljacke, Wintersoftshelljacke, arbeitsjacke mascot, damen jacke, warnschutzjacke 5xl |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 156,95* | € 190,71* | | | | Lager 7 | | | | | | Frei Haus | ab € 160,40* | € 192,30* | | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 160,95* | € 192,67* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 156,85* | € 195,00* | | | | | 25 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 165,16* | € 198,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7 | | Versand: Lager 7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|