Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MASCOT Jacke 19011-449 Accel. Safe, orange/moosgr, Gr. 4XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MASCOT Jacke 19011-449 Accel. Safe, orange/moosgr, Gr. 4XL
MASCOT Jacke 19011-449 Accel. Safe, orange/moosgr, Gr. 4XL
MASCOT Jacke 19011-449 Accel. Safe, orange/moosgr, Gr. 4XL
MASCOT Jacke 19011-449 Accel. Safe, orange/moosgr, Gr. 4XL
Produktfoto
Artikel-Nr.:
     7AS-SA5711074818488
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     19011-449-1433-4XL
EAN/GTIN:
     5711074818488
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Damen Jacke
Produktbeschreibung: •Damen-Passform •Fluoreszierend und mit Reflexschulterstreifen sowie schräg verlaufenden Reflexen •Zweifarbig •Ausgezeichnete atmungsaktive Eigenschaften sowie wind- und wasserdicht •Nähte sind verklebt •Kapuze ist abnehmbar, gefüttert und mit verstellbaren Elastikschnüren versehen •Verschluss mit wasserdichtem Reißverschluss und inwendiger Wetterschutzleiste •Innentaschen - zwei mit Reißverschluss sowie eine offene aus Netzmaterial •ID-Kartenhalter ist abnehmbar •Vordertaschen mit wasserdichten Reißverschlüssen •Stehkragen •Vorne in der Jacke Rippenbund an der Unterkante innen •Verlängerbarer Rücken durch Aufknöpfen zum besseren Schutz vor Wind und Wetter •Gummizug an den Handgelenken •Mit Druckeffekten •OEKO-TEX® STANDARD 100 •EN ISO 20471 - Klasse 3 •EN ISO 20471 - Klasse 2 (XS-M) •Hi-Vis Gruppe A •Hi-Vis Gruppe B Material: •100% Polyester
Weitere Informationen:
Größe:
4XL
Farbe:
hi-vis orange/moosgrün
Gewicht:
1,19 kg
Material:
100% Polyester
Produktverwendung:
Winter Arbeitskleidung
Bruttogewicht:
1,19 kg
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
10
Frei Haus
ab € 179,94*
€ 215,85*
6 Tage
10
Frei Haus
ab € 175,13*
€ 217,19*
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 186,74*
€ 223,02*
Lager 7
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 196,23*
€ 233,76*
5 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 225,03*
€ 265,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 233,76*
€ 278,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 231,57*
€ 275,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 220,26*
€ 262,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 206,77*
€ 246,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 196,23*
€ 233,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.