| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 7AS-SA5711074831043 Herst.-Nr.: 19045-449-1744-L EAN/GTIN: 5711074831043 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Produktbeschreibung: •Damen-Passform •Fluoreszierend und mit Reflexschulterstreifen sowie schräg verlaufenden Reflexen •Ausgezeichnete atmungsaktive Eigenschaften sowie wind- und wasserdicht •Mit CLIMASCOT® Lightweight Insulation •Zweifarbig •Nähte sind verklebt •Kapuze ist abnehmbar, gefüttert und mit verstellbaren Elastikschnüren versehen •Verschluss mit wasserdichtem Reißverschluss und inwendiger Wetterschutzleiste •Innentaschen - zwei mit Reißverschluss sowie eine offene aus Netzmaterial •ID-Kartenhalter ist abnehmbar •Vordertaschen mit wasserdichten Reißverschlüssen •Stehkragen •Vorne in der Jacke Rippenbund an der Unterkante innen •Verlängerbarer Rücken durch Aufknöpfen zum besseren Schutz vor Wind und Wetter •Gummizug an den Handgelenken •Reißverschluss im Futter am Rücken zum Anbringen eines Logos/einer Stickerei •Mit Druckeffekten •OEKO-TEX® STANDARD 100 •EN ISO 20471 - Klasse 3 •EN ISO 20471 - Klasse 2 (XS-M) •Hi-Vis Gruppe A •EN 342 3/WP (2,01 clo) •EN 343 4-1-X Material: •100% Polyester Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Größe: | L | Farbe: | hi-vis gelb/dunkelpetroleum | Gewicht: | 1,237 kg | Material: | 100% Polyester | Produktverwendung: | Winter Arbeitskleidung | Bruttogewicht: | 1,237 kg |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (7) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 6 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,90* | ab € 141,98* | € 171,17* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 6 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 138,21* | € 174,84* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 21 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 146,34* | € 176,76* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 7 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 154,02* | € 184,78* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 15 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 175,05* | € 209,55* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 7 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 7 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 7 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | ![](/p.gif) | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|