| |
|
| Artikel-Nr.: 7AS-SA5711074860272 Herst.-Nr.: 20090-318-06-2XL EAN/GTIN: 5711074860272 |
| |
|
| | |
| Wasserabweisend. Gummizug und Zugband an der Taille. Rippenbündchen an den Fußgelenken. Vordertaschen mit verdecktem Druckknopfverschluss. Druckknöpfe aus Metall. Einsetzen von Namensschildern sowie HF-Chip und UHF-Chip möglich. Farbmarkierung für jede Größe. Das Produkt ist für Industriewäsche geeignet. OEKO-TEX® STANDARD 100. ProWash® - EN ISO 15797. HACCP Weitere Informationen: | | Größe: | 2XL | Farbe: | weiss | Material: | 100% Polyester | Produktverwendung: | Arbeitskleidung | Bruttogewicht: | 0,68 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Damen-Thermo-Unterhose, Damen-Thermounterhose, Damen-Arbeitshose, Damen-Hose, Damenarbeitshose, Damenhose, Damen-Unterhose, Damenunterhose, Herren-Thermo-Unterhose, Herren-Thermounterhose, Herren-Unterhose, Herrenunterhose, Thermounterziehhose, Unterhose, Unterhosen, Kälteschutz-Hose, Kälteschutzhose, Thermohose, Thermohosen, Winter-Hose, Winterbauhose, Winterhose, Wärmhose, arbeitshosen weiß, berufshose, wasserabweisend, MASCOT® Food & Care, Thermobekleidung, Arbeitskleidung |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 7 | | | | | | € 4,79* | ab € 35,37* | € 46,30* | | | | | | 8 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 35,47* | € 46,34* | | | | | 26 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 36,43* | € 47,93* | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 35,17* | € 50,66* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 43,30* | € 56,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7 | | Versand: Lager 7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|