Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitshalbschuh S1P mit BOA® Sicherheitshalbschuh S1P Sicherheitsschuhe Größe 1046, schwarz/schwarz


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktfoto
Produktfoto
Artikel-Nr.:
     7AS-SA5711074868469
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     F0251-909-0909-1046
EAN/GTIN:
     5711074868469
Konformitätserklärung EC
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Geringes Gewicht. Atmungsaktiv. Schließt und öffnet mit BOA® Fit System, einem System aus Drehknopf, Seil und Senkelführungen. Zehenschutzkappe aus Karbon-Faserstoff. TPU Spitzenschutz. Nageldurchtrittschutz aus Spezialtextil. Fersenschutz. Stoßdämpfende, leichte und flexible Einlegesohle. Einlegesohlen sind auswechselbar. Zwischensohle aus XL EXTRALIGHT® EVA. Laufsohle aus Gummi, extrem rutschhemmend. Non-Marking Laufsohle – färbt nicht ab. Sohle ist öl- und benzinbeständig. ESD geprüft nach EN IEC 61340-4-3: 2018, EN 61340-5-1: 2016. Mit stabilisierendem Multifunktionsgelenk mit integriertem Komfortschaum. Sicherheitsklasse S1P. Ableitung statischer Elektrizität (ESD) EN IEC 61340-4-3: 2018 + EN 61340-5-1: 2016.. Rutschhemmende Laufsohle. EN ISO 20345
Weitere Informationen:
Größe:
1046
Farbe:
schwarz/schwarz
Material:
100% Polyester
Produktverwendung:
Schuhe
Bruttogewicht:
0,88 kg
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7
unbekannt
Frei Haus
ab € 129,05*
€ 162,18*
29 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 128,76*
€ 162,40*
5 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 154,40*
€ 192,85*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 159,46*
€ 197,85*
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 162,18*
€ 192,99
pro Paar
ab 2 Paar
€ 158,60*
€ 188,73
pro Paar
ab 5 Paar
€ 147,37*
€ 175,37
pro Paar
ab 10 Paar
€ 139,53*
€ 166,04
pro Paar
ab 500 Paar
€ 129,05*
€ 153,57
pro Paar
1 Paar enthält 1 Stück (ab € 129,05* pro Stück)
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.