| |
|
| Artikel-Nr.: 7AS-SA5711074868698 Herst.-Nr.: F0252-909-0909-1045 EAN/GTIN: 5711074868698 |
| | |
|
| | |
| Geringes Gewicht. Atmungsaktiv. Schließt und öffnet mit BOA® Fit System, einem System aus Drehknopf, Seil und Senkelführungen. Zehenschutzkappe aus Karbon-Faserstoff. TPU Spitzenschutz. Nageldurchtrittschutz aus Spezialtextil. Fersenschutz. Stoßdämpfende, leichte und flexible Einlegesohle. Einlegesohlen sind auswechselbar. Zwischensohle aus XL EXTRALIGHT® EVA. Laufsohle aus Gummi, extrem rutschhemmend. Non-Marking Laufsohle – färbt nicht ab. Sohle ist öl- und benzinbeständig. ESD geprüft nach EN IEC 61340-4-3: 2018, EN 61340-5-1: 2016. Mit stabilisierendem Multifunktionsgelenk mit integriertem Komfortschaum. Sicherheitsklasse S1P. Ableitung statischer Elektrizität (ESD) EN IEC 61340-4-3: 2018 + EN 61340-5-1: 2016.. Rutschhemmende Laufsohle. EN ISO 20345 Weitere Informationen: | | Größe: | 1045 | Farbe: | schwarz/schwarz | Material: | 100% Polyester | Produktverwendung: | Schuhe | Bruttogewicht: | 0,88 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeits-Sandalen, Arbeitssandalen, Berufs-Sandalen, Berufssandalen, Damen-Sandalen, Damensandale, Damensandalen, Herren-Sandalen, Herrensandale, Herrensandalen, SI Sandalen, Schutzsandalen, Sicherheitssandalen, Sandalen, Damensicherheitssandalen, Sicherheits-Damen-Sandalen, Sicherheitssandalen Damen, damen-sandalen 42, sandalen, arbeitsschuhe schwarz, Sicherheitssandale S1P mit BOA®, MASCOT® Footwear, Schuhwerk, Schuhe |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 7 | | | | | | pro Paar | Frei Haus | ab € 124,20* | € 153,10* | | | | | | 8 Tage | | | | | pro Paar | € 4,90* | ab € 124,26* | € 153,33* | | | | | 8 Tage | | | | | pro Paar | Frei Haus | ab € 122,50* | € 157,59* | | | | | 26 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 128,90* | € 157,98* | | | | | 7 Tage | | | | | pro Paar | Frei Haus | ab € 154,21* | € 188,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paar enthält 1 Stück (ab € 124,20* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7 | | Versand: Lager 7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|