| |
|
| Artikel-Nr.: 7AS-SA5711074914418 Herst.-Nr.: 20104-741-71-37-38 EAN/GTIN: 5711074914418 |
| |
|
| | |
| Premium. Meterware mit Stretch. Langstapelige Baumwolle. Moderne Passform. Klassischer Button-Down-Kragen mit Kragenband innen. Mit Knopfverschluss. Verstellbare Manschetten. OEKO-TEX® STANDARD 100 Weitere Informationen: | | Größe: | 37-38 | Farbe: | hellblau | Material: | 55% Baumwolle/45% Polyester | Produktverwendung: | Arbeitskleidung | Bruttogewicht: | 0,41 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Herren-Hemd, Herrenhemd, Langarm-Hemd, Langarmhemd, Langarmhemden, herrenhemd, Hemd, moderne Passform, Stretch, MASCOT® Frontline, Arbeitskleidung |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 7 | | | | | | € 4,79* | ab € 24,89* | € 33,61* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 24,98* | € 33,65* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 24,28* | € 33,82* | | | | | 29 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 25,63* | € 34,75* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 24,52* | € 38,50* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7 | | Versand: Lager 7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|