Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Funktionsunterhemd, Rollkragen, Wolle Unterhemd Multisafe Größe M, schwarzblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktfoto
Produktfoto
Produktfoto
Produktfoto
Produktfoto
Artikel-Nr.:
     7AS-SA5711074917617
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     21981-426-010-M
EAN/GTIN:
     5711074917617
Konformitätserklärung EC
Suchbegriffe:
Herren-Unterhemd
Herrenunterhemd
Unterhemd
Unterhemden
Moderne Passform. Rollkragen. Antistatisch und flammhemmend. Nähte aus flammhemmendem Faden. Isolierend. Durch die Wolle an der Innenseite fühlt man sich trocken und warm. Pflegehinweise sind aufgedruckt - daher keine störenden Etiketten. OEKO-TEX® STANDARD 100. EN 1149-5. EN ISO 11612 (A1, A2, B1, C1, F1). EN IEC 61482-1-1 (ATPV - 5,8 cal/cm²) (ELIM 4,9 cal/cm²). EN 61482-1-2 (APC 1)
Weitere Informationen:
Größe:
M
Farbe:
schwarzblau
Material:
50% Viskose/40% Wolle/8% PA/2% CF
Produktverwendung:
Winter Arbeitskleidung
Bruttogewicht:
0,439 kg
Weitere Suchbegriffe: herrenunterhemd gr. m, herren unterhemd, mascot unterhemd, Funktionsunterhemd, Rollkragen, Wolle, MASCOT® Crossover, Unterbekleidung, Winter Arbeitskleidung
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 74,20*
€ 95,88*
Lager 7
unbekannt
€ 4,79*
ab € 74,75*
€ 96,35*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 84,09*
€ 107,61*
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,35*
€ 114,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,36*
€ 113,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,32*
€ 108,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,33*
€ 105,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,75*
€ 88,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.