Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Funktionsunterhemd, Wolle Unterhemd Multisafe Größe 3XL, schwarzblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktfoto
Produktfoto
Produktfoto
Produktfoto
Produktfoto
Artikel-Nr.:
     7AS-SA5711074917952
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     21881-426-010-3XL
EAN/GTIN:
     5711074917952
Konformitätserklärung EC
Suchbegriffe:
Damen-Unterhemd
Damenunterhemd
Herren-Unterhemd
Herrenunterhemd
Moderne Passform. Antistatisch und flammhemmend. Nähte aus flammhemmendem Faden. Isolierend. Durch die Wolle an der Innenseite fühlt man sich trocken und warm. Pflegehinweise sind aufgedruckt - daher keine störenden Etiketten. OEKO-TEX® STANDARD 100. EN 1149-5. EN ISO 11612 (A1, A2, B1, C1, F1). EN IEC 61482-1-1 (ATPV - 5,8 cal/cm²) (ELIM 4,9 cal/cm²). EN 61482-1-2 (APC 1)
Weitere Informationen:
Größe:
3XL
Farbe:
schwarzblau
Material:
50% Viskose/40% Wolle/8% PA/2% CF
Produktverwendung:
Winter Arbeitskleidung
Bruttogewicht:
0,46 kg
Weitere Suchbegriffe: Unterhemd, Unterhemden, unterhemden herren, unterhemd, Funktionsunterhemd, Wolle, MASCOT® Crossover, Unterbekleidung, Winter Arbeitskleidung
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7
unbekannt
€ 4,79*
ab € 69,55*
€ 89,42*
7 Tage
10
€ 5,90*
ab € 69,91*
€ 89,45*
€ 4,90*
ab € 67,80*
€ 89,48*
7 Tage
10
Frei Haus
ab € 68,07*
€ 90,94*
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 71,96*
€ 91,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,42*
€ 106,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,96*
€ 104,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,16*
€ 100,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,72*
€ 98,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,55*
€ 82,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.