Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gürtel, elastisch Größe 100, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktfoto
Produktfoto
Artikel-Nr.:
     7AS-SA5711074918409
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     21450-990-09-100
EAN/GTIN:
     5711074918409
Suchbegriffe:
Gürtel
Hosengürtel
Ledergürtel
mascot gürtel
Der Gürtel ist flammhemmend und frei von Metallen. Flexibler Stoff, der sich der Form des Körpers anpasst. Verschluss mit verstellbarer Schnalle. Gürtelbreite 3,8 cm.
Weitere Informationen:
Größe:
100
Farbe:
schwarz
Material:
45% Modacryl/30% CO/15% EL/10% PES
Produktverwendung:
Arbeitskleidung
Bruttogewicht:
0,182 kg
Weitere Suchbegriffe: gürtel, elastisch, MASCOT® Complete, Arbeitskleidung
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 20,10*
€ 27,46*
Lager 7
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 20,17*
€ 27,57*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 22,56*
€ 30,55*
6 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 22,63*
€ 30,59*
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,57*
€ 32,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,05*
€ 32,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,91*
€ 30,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,84*
€ 29,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,48*
€ 29,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,17*
€ 24,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.