| |
|
| Artikel-Nr.: 7AS-SA5711074918621 Herst.-Nr.: 20990-873-09-XL EAN/GTIN: 5711074918621 |
| | |
|
| | |
| Wind- und wasserdicht. Nähte sind verschweißt. Gummizug in der Taille. Druckknopfregulierung an den Fußgelenken. OEKO-TEX® STANDARD 100. EN 343 4-1-X Weitere Informationen: | | Größe: | XL | Farbe: | schwarz | Material: | 60% Polyester/40% Polyurethan | Produktverwendung: | Arbeitskleidung | Bruttogewicht: | 0,88 kg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 7 | | | | | | € 4,79* | ab € 16,23* | € 22,59* | | | | | | 8 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 16,28* | € 22,63* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 15,73* | € 22,64* | | | | | 29 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 16,66* | € 23,12* | | | | | 6 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 19,59* | € 26,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7 | | Versand: Lager 7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|