| |
|
| Artikel-Nr.: 7AS-SA5711074924578 Herst.-Nr.: 20979-459-18-76C50 EAN/GTIN: 5711074924578 |
| |
|
| | |
| Zweifache Kappnähte an den Beinen und im Schritt. Niedrige Taille. Gürtelschlaufen. D-Ring. Hosenschlitz mit Reißverschluss. Hosenbeine sind ergonomisch geformt. Vordertaschen. Gesäßtaschen. Schenkeltasche mit Handytasche, Patte und verdeckten Druckknöpfen. Zollstocktasche, verstärkt, mit kleiner Tasche außen. Knietaschen aus Polyester. Einfache, individuelle Regulierung der Knietaschenhöhe. Wir empfehlen den MASCOT® Waterloo, MASCOT® Grant, MASCOT® Likasi und 20118-915 Knieschutz zu diesem Modell. Weitere Informationen: | | Größe: | 76C50 | Farbe: | dunkelanthrazit | Material: | 58% Baumwolle/39% Polyester/3% EOL | Produktverwendung: | Arbeitskleidung | Bruttogewicht: | 0,775 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, PE-Schlauch, Polyethylen Schlauch, mascot arbeitshose, arbeitshose gr. 50, berufshose, Hose mit Knietaschen, cotton+, MASCOT® Accelerate, Hose, Arbeitskleidung |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 60,69* | € 78,60* | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 59,76* | € 81,24* | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 62,98* | € 81,29* | | | | Lager 7 | | | | | | € 4,79* | ab € 67,65* | € 86,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7 | | Versand: Lager 7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|