Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hose mit Knietaschen, cotton+ Hose Größe 82C42, dunkelanthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     7AS-SA5711074924622
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     20979-459-18-82C42
EAN/GTIN:
     5711074924622
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Zweifache Kappnähte an den Beinen und im Schritt. Niedrige Taille. Gürtelschlaufen. D-Ring. Hosenschlitz mit Reißverschluss. Hosenbeine sind ergonomisch geformt. Vordertaschen. Gesäßtaschen. Schenkeltasche mit Handytasche, Patte und verdeckten Druckknöpfen. Zollstocktasche, verstärkt, mit kleiner Tasche außen. Knietaschen aus Polyester. Einfache, individuelle Regulierung der Knietaschenhöhe. Wir empfehlen den MASCOT® Waterloo, MASCOT® Grant, MASCOT® Likasi und 20118-915 Knieschutz zu diesem Modell.
Weitere Informationen:
Größe:
82C42
Farbe:
dunkelanthrazit
Material:
58% Baumwolle/39% Polyester/3% EOL
Produktverwendung:
Arbeitskleidung
Bruttogewicht:
0,716 kg
Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, arbeitshose gr. 42, mascot arbeitshose, berufshose, Hose mit Knietaschen, cotton+, MASCOT® Accelerate, Hose, Arbeitskleidung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 66,82*
€ 87,00*
Lager 7
unbekannt
€ 4,79*
ab € 67,26*
€ 87,40*
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,40*
€ 104,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,99*
€ 102,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,76*
€ 98,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,93*
€ 96,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,26*
€ 80,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.