| |
|
| Artikel-Nr.: 7AS-SA5711074924660 Herst.-Nr.: 20979-459-18-82C46 EAN/GTIN: 5711074924660 |
| |
|
| | |
| Zweifache Kappnähte an den Beinen und im Schritt. Niedrige Taille. Gürtelschlaufen. D-Ring. Hosenschlitz mit Reißverschluss. Hosenbeine sind ergonomisch geformt. Vordertaschen. Gesäßtaschen. Schenkeltasche mit Handytasche, Patte und verdeckten Druckknöpfen. Zollstocktasche, verstärkt, mit kleiner Tasche außen. Knietaschen aus Polyester. Einfache, individuelle Regulierung der Knietaschenhöhe. Wir empfehlen den MASCOT® Waterloo, MASCOT® Grant, MASCOT® Likasi und 20118-915 Knieschutz zu diesem Modell. Weitere Informationen: | | Größe: | 82C46 | Farbe: | dunkelanthrazit | Material: | 58% Baumwolle/39% Polyester/3% EOL | Produktverwendung: | Arbeitskleidung | Bruttogewicht: | 0,75 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, PE-Schlauch, Polyethylen Schlauch, mascot arbeitshose gr.46, arbeitshose gr 46, mascot arbeitshose, Hose mit Knietaschen, cotton+, MASCOT® Accelerate, Hose, Arbeitskleidung |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 60,85* | € 78,59* | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 59,55* | € 81,26* | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 62,45* | € 81,31* | | | | Lager 7 | | | | | | € 4,79* | ab € 67,29* | € 86,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7 | | Versand: Lager 7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|