| |
|
| Artikel-Nr.: 7AS-SA5711074925186 Herst.-Nr.: 21679-311-010-90C51 EAN/GTIN: 5711074925186 |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung: •Mit wasserabweisendem Finish •Ultimatives Stretchgewebe mit geringem Gewicht und hoher Strapazierfähigkeit •Der Stoff ist fast nicht auf der Haut zu spüren, da die Taschen im Design integriert sind •Zweifache Kappnähte an den Beinen und im Schritt •Hosenbeine sind ergonomisch geformt •Gürtelschlaufen •Hosenschlitz mit Reißverschluss •Vordertaschen •Gesäßtaschen •Schenkeltaschen auf der linken Seite – eine mit Klappe und Magnetverschluss und eine mit Reißverschluss •Schenkeltaschen auf der rechten Seite – eine mit Messertasche aus CORDURA® und eine mit Reißverschluss •Elastische Anpassung am Fuß •Verstärkungen an Teilen des Produktes •OEKO-TEX® STANDARD 100 Material: •93% Polyamid/7% Elasthan Weitere Informationen: | | Größe: | 90C51 | Farbe: | schwarzblau | Gewicht: | 0,76 kg | Material: | 93% Polyamid, 7% Elasthan | Produktverwendung: | Arbeitskleidung | Bruttogewicht: | 0,76 kg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 7 | | | | | | € 4,79* | ab € 63,94* | € 82,24* | | | | | | 16 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 63,76* | € 82,28* | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 63,03* | € 84,70* | | | | | 29 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 66,24* | € 85,12* | | | | | 13 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 79,92* | € 99,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7 | | Versand: Lager 7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|