| |
|
| Artikel-Nr.: 7AS-SA5711074931620 Herst.-Nr.: 20359-442-010-82XL EAN/GTIN: 5711074931620 |
| |
|
| | |
| Zweifache und dreifache Kappnähte an den Beinen und im Schritt. Gummizug und Zugband an der Taille. Vordertaschen mit verdecktem Druckknopfverschluss. Schenkeltasche mit Handyfach, Patte und verdeckten Druckknöpfen. Druckknopfregulierung an den Fußgelenken. Druckknöpfe aus Metall. Farbmarkierung für jede Größe. Einsetzen von Namensschildern sowie HF-Chip und UHF-Chip möglich. Das Produkt ist für Industriewäsche geeignet. OEKO-TEX® STANDARD 100. ProWash® - EN ISO 15797. HACCP DIN 10524. HACCP Weitere Informationen: | | Größe: | 82XL | Farbe: | schwarzblau | Material: | 65% Polyester/35% Baumwolle | Produktverwendung: | Arbeitskleidung | Bruttogewicht: | 0,54 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Bundhose, Rundbundhose, Lebensmittel-Hose, Lebensmittelhose, Lebensmittelhygiene-Hose, PE-Schlauch, Polyethylen Schlauch, bundhose blau, berufshose, Hose, MASCOT® Food & Care, Arbeitskleidung |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 7 | | | | | | € 4,79* | ab € 21,80* | € 29,65* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 21,86* | € 29,68* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 21,28* | € 29,86* | | | | | 28 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 22,71* | € 30,61* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 21,84* | € 34,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7 | | Versand: Lager 7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|