| |
|
| Artikel-Nr.: 7AS-SA5711074933426 Herst.-Nr.: 20309-459-09-4XL EAN/GTIN: 5711074933426 |
| |
|
| | |
| Dreifache Kappnähte an den Ärmeln und Seiten. Stehkragen. Verschluss mit Reißverschluss, Wetterschutzleiste sowie verdeckten Druckknöpfen. Rücken ist verlängert. Brusttaschen mit Patte und verdeckten Druckknöpfen. Leichter Eingriff zur integrierten Handytasche in der Brusttasche. Vordertaschen. D-Ring. Ergonomisch geschnittene Ärmel ermöglichen hohe Bewegungsfreiheit. Innentaschen. Bund mit Druckknopfregulierung. Manschetten mit Druckknopfregulierung. Kontrastnähte. Weitere Informationen: | | Größe: | 4XL | Farbe: | schwarz | Material: | 58% Baumwolle/39% Polyester/3% EOL | Produktverwendung: | Arbeitskleidung | Bruttogewicht: | 1,26 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: arbeitsjacken, Jacke, cotton+, MASCOT® Unique, Arbeitskleidung |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 7 | | | | | | € 4,79* | ab € 78,85* | € 98,70* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 78,79* | € 98,74* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 76,94* | € 98,79* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 76,93* | € 100,17* | | | | | 28 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 81,45* | € 102,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7 | | Versand: Lager 7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|