Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsstiefel S3 mit Schnürsenkel Sicherheitsstiefel S3 Sicherheitsschuhe Größe 43, schwarz


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktfoto
Produktfoto
Produktfoto
Produktfoto
Produktfoto
Artikel-Nr.:
     7AS-SA5711074960552
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     F0462-902-09-43
EAN/GTIN:
     5711074960552
Suchbegriffe:
Sicherheitsstiefel S3 mit Schnürsen...
MASCOT® Footwear
Schuhwerk
Schuhe
Schnürverschluss. Zehenschutzkappe aus Aluminium, ergonomisch geformt. Nageldurchtrittschutz aus Spezialtextil. Mit stabilisierendem Multifunktionsgelenk mit integriertem Komfortschaum. Laufsohle aus PU/Gummi. Einlegesohlen sind auswechselbar, leitend und strapazierfähig. Feuchtigkeit wird aufgenommen und effektiv wieder abgegeben. Spitzenschutz aus PU, angespritzt. Sohle ist öl- und benzinbeständig. Sohle ist hitzebeständig bis 300°C Kontaktwärme. Absatzkante. Komfortsohle, stoßdämpfend. Schaft aus erstklassigem, vollnarbigem Rind-Leder. Isolierendes Innenfutter durch Thinsulate™ Insulation. Wasserdichte Membrane aus MASCOTEX®-Gewebe. Hinterkappe. Non-Marking Laufsohle – färbt nicht ab. Staublasche verhindert das Eindringen von Schmutz. Profiltiefe 3,5 mm. Sicherheitsklasse S3. Rutschhemmende Laufsohle. EN ISO 20345
Weitere Informationen:
Größe:
43
Farbe:
schwarz
Material:
Vollnarbiges Leder
Produktverwendung:
Schuhe
Bruttogewicht:
1,69 kg
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7
unbekannt
Frei Haus
ab € 149,83*
€ 186,68*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 162,24*
€ 198,55*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 162,99*
€ 199,54*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 167,88*
€ 204,73*
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 186,68*
€ 222,15
pro Paar
ab 2 Paar
€ 184,37*
€ 219,40
pro Paar
ab 5 Paar
€ 178,99*
€ 213,00
pro Paar
ab 10 Paar
€ 159,28*
€ 189,54
pro Paar
ab 500 Paar
€ 149,83*
€ 178,30
pro Paar
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.