Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitshalbschuh S1P m. Schnürsenkel Sicherheitshalbschuh S1P Sicherheitsschuhe Größe 37, schwarz/hellgrau


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktfoto
Produktfoto
Produktfoto
Produktfoto
Artikel-Nr.:
     7AS-SA5711074964093
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     F0210-702-0988-37
EAN/GTIN:
     5711074964093
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Der vordere Teil des Schuhs ist äusserst flexibel. Metallfrei. Schnürverschluss. Zehenschutzkappe aus Komposit. Nageldurchtrittschutz aus Spezialtextil. Stoßabsorbierende, weiche und flexible Zweikomponentensohle aus PU/PU. Non-Marking Laufsohle – färbt nicht ab. TPU Spitzenschutz. Geeignet für knieende Arbeiten. Profiltiefe 5,0 mm. Stoßdämpfende Einlegesohlen sind auswechselbar, strapazierfähig und ergonomisch. Textilfutter, atmungsaktiv. Sohle ist öl- und benzinbeständig. Reflexeffekte. ESD geprüft nach EN IEC 61340-4-3: 2002. Sicherheitsklasse S1P. Ableitung statischer Elektrizität (ESD). Rutschhemmende Laufsohle. EN ISO 20345
Weitere Informationen:
Größe:
37
Farbe:
schwarz/hellgrau
Material:
Mikrofaser
Produktverwendung:
Schuhe
Bruttogewicht:
1,05 kg
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7
unbekannt
€ 4,79*
ab € 47,92*
€ 62,14*
8 Tage
10
€ 5,90*
ab € 47,69*
€ 62,17*
€ 4,90*
ab € 46,44*
€ 62,25*
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 49,58*
€ 64,18*
8 Tage
10
Frei Haus
ab € 46,74*
€ 65,49*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 62,14*
€ 73,95
pro Paar
ab 2 Paar
€ 60,62*
€ 72,14
pro Paar
ab 5 Paar
€ 57,54*
€ 68,47
pro Paar
ab 10 Paar
€ 54,64*
€ 65,02
pro Paar
ab 20 Paar
€ 52,98*
€ 63,05
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 47,92*
€ 57,02
pro Paar
1 Paar enthält 1 Stück (ab € 47,92* pro Stück)
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.