Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitshalbschuh S1P m. Schnürsenkel Sicherheitshalbschuh S1P Sicherheitsschuhe Größe 1038, schwarz/schwarz


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktfoto
Produktfoto
Produktfoto
Produktfoto
Produktfoto
Artikel-Nr.:
     7AS-SA5711074972739
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     F0250-909-0909-1038
EAN/GTIN:
     5711074972739
Konformitätserklärung EC
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Geringes Gewicht. Atmungsaktiv. Metallfrei. Schnürverschluss. Zehenschutzkappe aus Karbon-Faserstoff. TPU Spitzenschutz. Nageldurchtrittschutz aus Spezialtextil. Fersenschutz. Stoßdämpfende, leichte und flexible Einlegesohle. Einlegesohlen sind auswechselbar. Zwischensohle aus XL EXTRALIGHT® EVA. Laufsohle aus Gummi, extrem rutschhemmend. Non-Marking Laufsohle – färbt nicht ab. Sohle ist öl- und benzinbeständig. ESD geprüft nach EN IEC 61340-4-3: 2018, EN 61340-5-1: 2016. Mit stabilisierendem Multifunktionsgelenk mit integriertem Komfortschaum. Sicherheitsklasse S1P. Ableitung statischer Elektrizität (ESD) EN IEC 61340-4-3: 2018 + EN 61340-5-1: 2016.. Rutschhemmende Laufsohle. EN ISO 20345
Weitere Informationen:
Größe:
1038
Farbe:
schwarz/schwarz
Material:
100% Polyester
Produktverwendung:
Schuhe
Bruttogewicht:
0,88 kg
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7
unbekannt
Frei Haus
ab € 102,73*
€ 127,09*
8 Tage
10
€ 4,90*
ab € 103,25*
€ 127,35*
€ 4,90*
ab € 100,61*
€ 127,36*
8 Tage
10
Frei Haus
ab € 100,04*
€ 127,36*
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 105,91*
€ 131,71*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 127,09*
€ 151,24
pro Paar
ab 2 Paar
€ 125,71*
€ 149,59
pro Paar
ab 5 Paar
€ 117,07*
€ 139,31
pro Paar
ab 10 Paar
€ 112,99*
€ 134,46
pro Paar
ab 500 Paar
€ 102,73*
€ 122,25
pro Paar
1 Paar enthält 1 Stück (ab € 102,73* pro Stück)
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.