| |
|
| Artikel-Nr.: 7AS-SA5711074976201 Herst.-Nr.: 22704-744-7106-41 EAN/GTIN: 5711074976201 |
| |
|
| | |
| Signature. Schmale Passform. Der Abnäher am Rücken sorgt dafür, dass das Hemd den Körperbewegungen folgt und am Rücken gut sitzt. Langstapelige Baumwolle. Kentkragen. Kragen mit Kragenstäbchen. Mit Knopfverschluss. Verstellbare Manschetten. OEKO-TEX® STANDARD 100 Weitere Informationen: | | Größe: | 41 | Farbe: | hellblau/weiss | Material: | 100% Baumwolle | Produktverwendung: | Arbeitskleidung | Bruttogewicht: | 0,48 kg |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 54,01* | € 70,61* | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 53,52* | € 73,34* | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 59,41* | € 77,11* | | | | Lager 7 | | | | | | € 4,79* | ab € 60,06* | € 77,46* | | | | | | 14 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 67,19* | € 86,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7 | | Versand: Lager 7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|