| |
|
| Artikel-Nr.: 7AS-SA5711074977239 Herst.-Nr.: 22004-742-06-45 EAN/GTIN: 5711074977239 |
| |
|
| | |
| Signature. Moderne Passform. Langstapelige Baumwolle. Kentkragen. Kragen mit Kragenstäbchen. Mit Knopfverschluss. Verstellbare Manschetten. Dehnfalten im Rücken. OEKO-TEX® STANDARD 100 Weitere Informationen: | | Größe: | 45 | Farbe: | weiss | Material: | 100% Baumwolle | Produktverwendung: | Arbeitskleidung | Bruttogewicht: | 0,52 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Herren-Hemd, Herrenhemd, Langarm-Hemd, Langarmhemd, Langarmhemden, herrenhemden weiß, herrenhemd, Hemd, moderne Passform, MASCOT® Frontline, Arbeitskleidung |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 7 | | | | | | € 4,79* | ab € 53,89* | € 69,67* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 53,95* | € 69,70* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 52,47* | € 69,78* | | | | | 29 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 55,59* | € 71,87* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 53,14* | € 72,50* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7 | | Versand: Lager 7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|