Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MASCOT Hose 22379-311 Customized herbstrot/anthrazitgrau, Gr. 54


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MASCOT Hose 22379-311 Customized herbstrot/anthrazitgrau, Gr. 54
MASCOT Hose 22379-311 Customized herbstrot/anthrazitgrau, Gr. 54
MASCOT Hose 22379-311 Customized herbstrot/anthrazitgrau, Gr. 54
MASCOT Hose 22379-311 Customized herbstrot/anthrazitgrau, Gr. 54
Produktfoto
Artikel-Nr.:
     7AS-SA5715411001748
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     22379-311-2489-82C54
EAN/GTIN:
     5715411001748
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Produktbeschreibung: •Ultimatives Stretchgewebe mit geringem Gewicht und hoher Strapazierfähigkeit •Mit wasserabweisendem Finish •Vorbereitet für die Hängetaschen mit Click Pocket System •Zweifache und dreifache Kappnähte an den Beinen und im Schritt •Hosenbeine sind ergonomisch geformt •Gürtelschlaufen •Hosenschlitz mit Reißverschluss •Vordertaschen •Gesäßtaschen, verstärkt •Hammerschlaufe, verstellbar •Knopf (abnehmbar) zum Befestigen eines Messerhalters •Zollstocktasche, mit CORDURA®-Gewebe verstärkt und kleiner Tasche außen •Schenkeltasche mit Patte mit Magnetverschluss •Taschen mit Patte vorne am Oberschenkel •Knietaschen aus super strapazierfähigem CORDURA® (1000 D), höhenregulierbar •Einfache, individuelle Regulierung der Knietaschenhöhe •Reflexeffekte •Zertifiziert zusammen mit Kniepolstertyp SHORT oder LONG gemäß EN 14404 •OEKO-TEX® STANDARD 100 Material: •93% Polyamid •7% Elasthan
Weitere Informationen:
Größe:
82C54
Farbe:
herbstrot/anthrazitgrau
Gewicht:
0,68 kg
Material:
93% Polyamid, 7% Elasthan
Produktverwendung:
Arbeitskleidung
Bruttogewicht:
0,75 kg
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
10
€ 5,90*
ab € 60,70*
€ 78,96*
7 Tage
10
Frei Haus
ab € 59,81*
€ 81,63*
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 62,73*
€ 82,39*
4 Tage
8999999
€ 4,95*
ab € 64,60*
€ 84,34*
Lager 7
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 66,41*
€ 86,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,08*
€ 102,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,69*
€ 100,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,16*
€ 95,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,08*
€ 91,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,41*
€ 79,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.