Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MASCOT Microfleecejacke 22585-608 Customized, waldgrün, Gr. S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MASCOT Microfleecejacke 22585-608 Customized, waldgrün, Gr. S
MASCOT Microfleecejacke 22585-608 Customized, waldgrün, Gr. S
Artikel-Nr.:
     7AS-SA5715411006316
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     22585-608-34-S
EAN/GTIN:
     5715411006316
Suchbegriffe:
Fleece Jacke
Fleecejacke
Microfleecejacke
Polarfleecejacke
Produktbeschreibung: •Mit wasserabweisendem Finish •Moderne Passform •Stehkragen •Verschluss mit Reißverschluss •Vordertaschen •Innentaschen •Elastikband an den Handgelenken und der Unterkante •OEKO-TEX® STANDARD 100 Material: •89% Polyester •11% Elasthan
Weitere Informationen:
Größe:
S
Farbe:
waldgrün
Gewicht:
0,557 kg
Material:
89% Polyester, 11% Elasthan
Produktverwendung:
Arbeitskleidung
Bruttogewicht:
0,582 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 40,11*
€ 53,18*
Lager 7
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 40,30*
€ 53,45*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 46,01*
€ 60,62*
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,45*
€ 63,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,07*
€ 63,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,13*
€ 59,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,40*
€ 58,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,37*
€ 56,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,30*
€ 47,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.