| |
|
| Artikel-Nr.: 7AS-SA5715411006781 Herst.-Nr.: 22001-657-010-XL EAN/GTIN: 5715411006781 |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung: •Ultimatives Stretchgewebe mit geringem Gewicht und hoher Strapazierfähigkeit •Atmungsaktiv, wind- und wasserdicht •Nähte sind verklebt •Verschluss mit Reißverschluss und inwendiger Wetterschutzleiste •Kapuze ist gefüttert und abnehmbar •Die Kapuze hat seitlich transparente Kunststoffeinsätze •Stehkragen •Brusttasche mit Reißverschluss •Vordertaschen mit Reißverschluss •ID-Kartenhalter ist abnehmbar •Ergonomisch geschnittene Ärmel ermöglichen hohe Bewegungsfreiheit •Innentaschen •Gummizug in den Manschetten •Rippenbündchen (verdeckt unter der Wetterschutzleiste) an den Handgelenken •Daumenlöcher am Handgelenk •Rücken ist verlängert •Reißverschluss im Futter am Rücken zum Anbringen eines Logos/einer Stickerei •Reflexeffekte •OEKO-TEX® STANDARD 100 Material: •100% Polyester Weitere Informationen: | | Größe: | XL | Farbe: | schwarzblau | Gewicht: | 0,826 kg | Material: | 100% Polyester | Produktverwendung: | Winter Arbeitskleidung | Bruttogewicht: | 0,826 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Outdoor-Jacke, Outdoorjacke, Hardshelljacke, Regenjacke, Regenparka, Regenschutzbluse, Regenschutzjacke, Wetterjacke, Wetterschutzjacke, Windbreaker, Windjacke, Kälteschutzjacke, Thermojacke, Winter Jacke, Winterjacke, Winterschutzjacke, Wintersoftshelljacke, arbeitsjacke mascot, arbeitsjacke blau, arbeitsjacken |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 7 | | | | | | Frei Haus | ab € 101,29* | € 125,21* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 101,22* | € 125,24* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 97,78* | € 125,28* | | | | | 25 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 104,99* | € 129,43* | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 107,49* | € 133,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7 | | Versand: Lager 7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|