| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 7AS-SA5715411006842 Herst.-Nr.: 22001-657-34-M EAN/GTIN: 5715411006842 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Produktbeschreibung: •Ultimatives Stretchgewebe mit geringem Gewicht und hoher Strapazierfähigkeit •Atmungsaktiv, wind- und wasserdicht •Nähte sind verklebt •Verschluss mit Reißverschluss und inwendiger Wetterschutzleiste •Kapuze ist gefüttert und abnehmbar •Die Kapuze hat seitlich transparente Kunststoffeinsätze •Stehkragen •Brusttasche mit Reißverschluss •Vordertaschen mit Reißverschluss •ID-Kartenhalter ist abnehmbar •Ergonomisch geschnittene Ärmel ermöglichen hohe Bewegungsfreiheit •Innentaschen •Gummizug in den Manschetten •Rippenbündchen (verdeckt unter der Wetterschutzleiste) an den Handgelenken •Daumenlöcher am Handgelenk •Rücken ist verlängert •Reißverschluss im Futter am Rücken zum Anbringen eines Logos/einer Stickerei •Reflexeffekte •OEKO-TEX® STANDARD 100 Material: •100% Polyester Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Größe: | M | Farbe: | waldgrün | Gewicht: | 0,945 kg | Material: | 100% Polyester | Produktverwendung: | Winter Arbeitskleidung | Bruttogewicht: | 0,945 kg |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Outdoor-Jacke, Outdoorjacke, Hardshelljacke, Regenjacke, Regenparka, Regenschutzbluse, Regenschutzjacke, Wetterjacke, Wetterschutzjacke, Windbreaker, Windjacke, Kälteschutzjacke, Thermojacke, Winter Jacke, Winterjacke, Winterschutzjacke, Wintersoftshelljacke, mascot winterjacke gr. m, hardshelljacke mascot, hardshelljacke gr. m |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |