Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MASCOT Jacke 22001-657 Custom, schwarz, Gr. M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MASCOT Jacke 22001-657 Custom, schwarz, Gr. M
MASCOT Jacke 22001-657 Custom, schwarz, Gr. M
Artikel-Nr.:
     7AS-SA5715411006934
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     22001-657-09-M
EAN/GTIN:
     5715411006934
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Freizeitjacke
Produktbeschreibung: •Ultimatives Stretchgewebe mit geringem Gewicht und hoher Strapazierfähigkeit •Atmungsaktiv, wind- und wasserdicht •Nähte sind verklebt •Verschluss mit Reißverschluss und inwendiger Wetterschutzleiste •Kapuze ist gefüttert und abnehmbar •Die Kapuze hat seitlich transparente Kunststoffeinsätze •Stehkragen •Brusttasche mit Reißverschluss •Vordertaschen mit Reißverschluss •ID-Kartenhalter ist abnehmbar •Ergonomisch geschnittene Ärmel ermöglichen hohe Bewegungsfreiheit •Innentaschen •Gummizug in den Manschetten •Rippenbündchen (verdeckt unter der Wetterschutzleiste) an den Handgelenken •Daumenlöcher am Handgelenk •Rücken ist verlängert •Reißverschluss im Futter am Rücken zum Anbringen eines Logos/einer Stickerei •Reflexeffekte •OEKO-TEX® STANDARD 100 Material: •100% Polyester
Weitere Informationen:
Größe:
M
Farbe:
schwarz
Gewicht:
0,945 kg
Material:
100% Polyester
Produktverwendung:
Winter Arbeitskleidung
Bruttogewicht:
0,945 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 101,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 125,71*
€ 149,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 124,91*
€ 148,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 118,34*
€ 140,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 113,19*
€ 134,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,03*
€ 120,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.