| |
|
| Artikel-Nr.: 7AS-SA5715411019972 Herst.-Nr.: 22803-639-09-S EAN/GTIN: 5715411019972 |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung: •Moderne Passform •Verschluss mit Reißverschluss und inwendiger Wetterschutzleiste •Vordertaschen mit Reißverschluss •Innentaschen •Elastikband an den Handgelenken •OEKO-TEX® STANDARD 100 Material: •100% Polyester Weitere Informationen: | | Größe: | S | Farbe: | schwarz | Gewicht: | 0,378 kg | Material: | 100% Polyester | Produktverwendung: | Arbeitskleidung | Bruttogewicht: | 0,378 kg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 36,46* | € 48,54* | | | | Lager 7 | | | | | | € 4,79* | ab € 36,79* | € 48,79* | | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 41,76* | € 55,46* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7 | | Versand: Lager 7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|