| |
|
| Artikel-Nr.: 7AS-SA5715411020602 Herst.-Nr.: 22803-639-85-S EAN/GTIN: 5715411020602 |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung: •Moderne Passform •Verschluss mit Reißverschluss und inwendiger Wetterschutzleiste •Vordertaschen mit Reißverschluss •Innentaschen •Elastikband an den Handgelenken •OEKO-TEX® STANDARD 100 Material: •100% Polyester Weitere Informationen: | | Größe: | S | Farbe: | steinblau | Gewicht: | 0,378 kg | Material: | 100% Polyester | Produktverwendung: | Arbeitskleidung | Bruttogewicht: | 0,378 kg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 7 | | | | | | € 4,79* | ab € 33,63* | € 44,43* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 33,74* | € 44,47* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 32,69* | € 44,61* | | | | | 26 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 34,82* | € 45,94* | | | | | 7 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 35,92* | € 47,30* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7 | | Versand: Lager 7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|