| |
|
| Artikel-Nr.: 7AS-SA5715411030236 Herst.-Nr.: 22282-461-09-XL EAN/GTIN: 5715411030236 |
| |
|
| | |
| Premium. Moderne Passform. Runder Halsausschnitt. Rippenbündchen am Hals. Nackenband. OEKO-TEX® STANDARD 100 Weitere Informationen: | | Größe: | XL | Farbe: | schwarz | Material: | 90% Polyester/10% Elasthan | Produktverwendung: | Arbeitskleidung | Bruttogewicht: | 0,29 kg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 7 | | | | | | € 4,79* | ab € 23,53* | € 31,63* | | | | | | 8 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 23,44* | € 31,67* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 23,02* | € 31,86* | | | | | 25 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 24,24* | € 32,75* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 23,36* | € 36,76* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7 | | Versand: Lager 7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|