Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MASCOT Shorts 22149-605 Customized bordeaux/anthrazitgrau, Gr. 24C49


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MASCOT Shorts 22149-605 Customized bordeaux/anthrazitgrau, Gr. 24C49
MASCOT Shorts 22149-605 Customized bordeaux/anthrazitgrau, Gr. 24C49
MASCOT Shorts 22149-605 Customized bordeaux/anthrazitgrau, Gr. 24C49
MASCOT Shorts 22149-605 Customized bordeaux/anthrazitgrau, Gr. 24C49
Produktfoto
Artikel-Nr.:
     7AS-SA5715411032278
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     22149-605-2289-24C49
EAN/GTIN:
     5715411032278
Suchbegriffe:
Arbeits-Bermuda
Arbeits-Shorts
Arbeitsbermuda
Arbeitsshort
Produktbeschreibung: •Ultimatives Stretchgewebe mit geringem Gewicht und hoher Strapazierfähigkeit •Mit wasserabweisendem Finish •Vorbereitet für die Hängetaschen mit Click Pocket System •Verdeckte Hammerschlaufe •Zweifache und dreifache Kappnähte an den Beinen und im Schritt •Belüftungslöcher an der Rückseite des Bundes •Gürtelschlaufen •Hosenschlitz mit Reißverschluss •Vordertaschen •Gesäßtaschen, die eine mit Patte •Zollstocktasche, mit CORDURA®-Gewebe verstärkt und kleiner Tasche außen •Knopf (abnehmbar) zum Befestigen eines Messerhalters •Schenkeltasche mit Handy-Tasche mit Magnetverschluss und integriertem ID-Kartenhalter •ID-Kartenhalter ist abnehmbar •Taschen mit Patte vorne am Oberschenkel •Reflexeffekte •OEKO-TEX® STANDARD 100 Material: •89% Polyamid •11% Elasthan
Weitere Informationen:
Größe:
24C49
Farbe:
bordeaux/anthrazitgrau
Gewicht:
0,45 kg
Material:
89% Polyamid, 11% Elasthan
Produktverwendung:
Arbeitskleidung
Bruttogewicht:
0,45 kg
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 72,80*
€ 94,05*
Lager 7
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 73,55*
€ 94,49*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 84,13*
€ 107,29*
19 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 80,09*
€ 109,82*
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,49*
€ 112,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,94*
€ 111,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,44*
€ 106,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,76*
€ 103,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,55*
€ 87,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.