Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

T-Shirt, moderne Passform T-shirt Größe XS, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktfoto
Produktfoto
Artikel-Nr.:
     7AS-SA5715411049528
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     22482-618-09-XS
EAN/GTIN:
     5715411049528
Suchbegriffe:
Damen-Shirt
Damen-T-Shirts
Damenshirt
Herren-Shirt
Premium. Feuchtigkeitstransportierend. Moderne Passform. Runder Halsausschnitt. Rippenbündchen am Hals. Nackenband. OEKO-TEX® STANDARD 100
Weitere Informationen:
Größe:
XS
Farbe:
schwarz
Material:
90% Polyester/10% Elasthan
Produktverwendung:
Arbeitskleidung
Bruttogewicht:
0,198 kg
Weitere Suchbegriffe: Herren-T-Shirts, Herrenshirt, damenshirt schwarz, damen shirt, herren-t-shirts mascot, T-Shirt, moderne Passform, MASCOT® Customized, T-shirt, Arbeitskleidung
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
10
€ 6,90*
ab € 24,96*
€ 33,53*
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 26,94*
€ 36,16*
Lager 7
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 27,03*
€ 36,33*
7 Tage
10
Frei Haus
ab € 24,56*
€ 38,41*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 31,04*
€ 41,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,33*
€ 43,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,09*
€ 42,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,56*
€ 41,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,34*
€ 39,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,41*
€ 38,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,03*
€ 32,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.