| |
|
| Artikel-Nr.: 7AS-SA5715411056458 Herst.-Nr.: 22465-682-22-XL EAN/GTIN: 5715411056458 |
| |
|
| | |
| Moderne Passform. Verschluss mit Reißverschluss. Brusttasche mit Reißverschluss. Vordertaschen. Verstärkung an den Vordertaschen. Elastikband an den Ärmelausschnitten und der Unterkante. OEKO-TEX® STANDARD 100 Weitere Informationen: | | Größe: | XL | Farbe: | bordeaux | Material: | 100% Polyester | Produktverwendung: | Winter Arbeitskleidung | Bruttogewicht: | 0,594 kg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 7 | | | | | | € 4,79* | ab € 33,73* | € 44,54* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 33,58* | € 44,58* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 32,68* | € 44,72* | | | | | 29 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 34,92* | € 46,05* | | | | | 7 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 35,65* | € 47,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7 | | Versand: Lager 7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|