| |
|
| Artikel-Nr.: 7AS-SA5715411066099 Herst.-Nr.: 22335-624-06-L EAN/GTIN: 5715411066099 |
| | |
|
| | |
| Stretchstoff. Atmungsaktiv, wind- und wasserdicht. Nähte sind verklebt. Mit CLIMASCOT® Lightweight Insulation. Verschluss mit Reißverschluss und inwendiger Wetterschutzleiste. Kapuze ist gefüttert und abnehmbar. Stehkragen. Brustinnentasche mit Reißverschluss. Brusttaschen mit Reißverschluss. Vordertaschen. Ergonomisch geschnittene Ärmel ermöglichen hohe Bewegungsfreiheit. Klettverschluss an den Handgelenken. Rücken ist verlängert. Reißverschluss im Futter am Rücken zum Anbringen eines Logos/einer Stickerei. Reflexeffekte. Regulierbarer Gummizug am unteren Saum. OEKO-TEX® STANDARD 100. EN 343 4-1-X. EN 342 3/WP (2180 clo) Weitere Informationen: | | Größe: | L | Farbe: | weiss | Material: | 95% polyester/5% elastane | Produktverwendung: | Winter Arbeitskleidung | Bruttogewicht: | 1,32 kg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 7 | | | | | | Frei Haus | ab € 87,26* | € 108,58* | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 84,94* | € 108,62* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 87,27* | € 108,64* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 85,02* | € 109,48* | | | | | 25 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 90,79* | € 112,25* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7 | | Versand: Lager 7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|