Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winterjacke mit CLIMASCOT®-Futter Winterjacke Größe 4XL, schwarz/hi-vis gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktfoto
Produktfoto
Produktfoto
Produktfoto
Produktfoto
Artikel-Nr.:
     7AS-SA5715411067386
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     23035-231-0917-4XL
EAN/GTIN:
     5715411067386
Konformitätserklärung EC
Suchbegriffe:
Winterjacke mit CLIMASCOT®-Futter
MASCOT® Accel. Safe
Jacke
Winter Arbeitskleidung
Weitere Informationen:
Größe:
4XL
Farbe:
schwarz/hi-vis gelb
Material:
100% Polyester
Produktverwendung:
Winter Arbeitskleidung
Bruttogewicht:
1,56 kg
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7
unbekannt
Frei Haus
ab € 157,44*
€ 192,42*
€ 4,90*
ab € 157,20*
€ 192,66*
7 Tage
10
Frei Haus
ab € 159,80*
€ 194,53*
7 Tage
10
Frei Haus
ab € 157,70*
€ 198,65*
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 167,74*
€ 202,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 192,42*
€ 228,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 189,50*
€ 225,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 182,43*
€ 217,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 169,04*
€ 201,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 157,44*
€ 187,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.