| |
|
| Artikel-Nr.: 7AS-SA5715411089524 Herst.-Nr.: 24035-411-3309-2XL EAN/GTIN: 5715411089524 |
| | |
|
| | |
| Zweifarbig. Ultimatives Stretchgewebe mit geringem Gewicht und hoher Strapazierfähigkeit. Atmungsaktiv, wind- und wasserdicht. Nähte sind verklebt. Futter aus Stepp mit CLIMASCOT® Lightweight Insulation. Verschluss mit wasserdichtem Reißverschluss und inwendiger Wetterschutzleiste. Kapuze ist abnehmbar, gefüttert und mit verstellbaren Elastikschnüren versehen. Stehkragen mit verstellbaren Elastikschnüren. Innentasche mit Reißverschluss. Brusttaschen mit Reißverschluss. D-Ring. Vordertaschen mit Reißverschluss. Ergonomisch geschnittene Ärmel ermöglichen hohe Bewegungsfreiheit. Rippenbündchen (verdeckt unter der Wetterschutzleiste) an den Handgelenken. Daumenlöcher am Handgelenk. Regulierbarer Gummizug am unteren Saum. Rücken ist verlängert. Reißverschluss im Futter am Rücken zum Anbringen eines Logos/einer Stickerei. Reflexeffekte. OEKO-TEX® STANDARD 100. EN 343 3/1. EN 342 3/WP (2,01 clo) Weitere Informationen: | | Größe: | 2XL | Farbe: | mossgrün/schwarz | Material: | 87% Polyamid/13% Elasthan | Produktverwendung: | Winter Arbeitskleidung | Bruttogewicht: | 1,553 kg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 7 | | | | | | Frei Haus | ab € 113,30* | € 140,09* | | | | | | 8 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 112,76* | € 140,34* | | | | | 29 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 117,28* | € 145,35* | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 111,38* | € 146,10* | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 144,42* | € 178,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7 | | Versand: Lager 7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|