Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsstiefel S3S, BOA® Fit System Sicherheitsstiefelette S3S Größe 0836, schwarz


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     7AS-SA5715411113502
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     F1681-704-09-0836
EAN/GTIN:
     5715411113502
Suchbegriffe:
Sicherheitsstiefel S3S
BOA® Fit System
MASCOT® Footwear
Schuhwerk
Der vordere Teil des Schuhs ist äusserst flexibel. Obermaterial aus strapazierfähigem Textil. Schließt und öffnet mit BOA® Fit System, einem System aus Drehknopf, Seil und Senkelführungen. Die Ferse ist innen mit Memory-Schaumstoff ausgekleidet. Zehenschutzkappe aus Komposit. MASCOLAYER-Nageldurchtrittschutz. Stoßabsorbierende, weiche und flexible Einlegesohle. Einlegesohlen sind auswechselbar. Zwischensohle aus eTPU und EVA. Erhöhte Energierückgabe durch integrierte Carbonplatte in der Zwischensohle. TPU Fersenschutz. TPU Spitzenschutz. Laufsohle aus Gummi mit 3D-Druckmuster. Sohle ist öl- und benzinbeständig. ESD geprüft nach EN IEC 61340-4-3: 2018, EN 61340-5-1: 2016. Sicherheitsklasse S3S. Rutschfestigkeit (SR). Öl- und benzinbeständige Sohle (FO). Hitzebeständige Laufsohle (HRO). Ableitung statischer Elektrizität (ESD) EN IEC 61340-4-3: 2018, EN 61340-5-1: 2016. EN ISO 20345: 2022
Weitere Informationen:
Größe:
836
Farbe:
schwarz
Material:
100% Polyamid
Produktverwendung:
Schuhe
Bruttogewicht:
1,08 kg
Weitere Suchbegriffe: Schuhe
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7
unbekannt
Frei Haus
ab € 141,73*
€ 182,70*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 158,90*
€ 199,87*
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 182,70*
€ 217,41
pro Paar
ab 2 Paar
€ 181,41*
€ 215,88
pro Paar
ab 5 Paar
€ 173,77*
€ 206,79
pro Paar
ab 10 Paar
€ 160,05*
€ 190,46
pro Paar
ab 500 Paar
€ 141,73*
€ 168,66
pro Paar
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.