Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitshalbschuh S1PS, BOA® Sicherheitshalbschuh S1PS Größe 0838, schwarz


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktfoto
Produktfoto
Artikel-Nr.:
     7AS-SA5715411116138
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     F1601-909-09-0838
EAN/GTIN:
     5715411116138
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Der vordere Teil des Schuhs ist äusserst flexibel. Obermaterial aus strapazierfähigem Textil. Schließt und öffnet mit BOA® Fit System, einem System aus Drehknopf, Seil und Senkelführungen. Zehenschutzkappe aus Komposit. MASCOLAYER-Nageldurchtrittschutz. Stoßabsorbierende, weiche und flexible Einlegesohle. Einlegesohlen sind auswechselbar. Stoßdämpfende, leichte und flexible Zwischensohle aus EVA. TPU Fersenschutz. TPU Spitzenschutz. Laufsohle aus PU. Non-Marking Laufsohle – färbt nicht ab. Sohle ist öl- und benzinbeständig. ESD geprüft nach EN IEC 61340-4-3: 2018, EN 61340-5-1: 2016. Sicherheitsklasse S1PS. Rutschfestigkeit (SR). Öl- und benzinbeständige Sohle (FO). Ableitung statischer Elektrizität (ESD) EN IEC 61340-4-3: 2018, EN 61340-5-1: 2016. EN ISO 20345: 2022
Weitere Informationen:
Größe:
838
Farbe:
schwarz
Material:
Mesh-Material
Produktverwendung:
Schuhe
Bruttogewicht:
1,08 kg
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7
unbekannt
Frei Haus
ab € 96,60*
€ 123,00*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 108,64*
€ 138,63*
€ 4,90*
ab € 124,74*
€ 155,29*
7 Tage
10
Frei Haus
ab € 125,02*
€ 157,41*
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 123,00*
€ 146,37
pro Paar
ab 2 Paar
€ 121,70*
€ 144,82
pro Paar
ab 5 Paar
€ 112,26*
€ 133,59
pro Paar
ab 10 Paar
€ 107,98*
€ 128,50
pro Paar
ab 500 Paar
€ 96,60*
€ 114,95
pro Paar
1 Paar enthält 1 Stück (ab € 96,60* pro Stück)
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.