Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitshalbschuh S1PS, BOA® Sicherheitshalbschuh S1PS Größe 0839, weiss/Anthrazitgrau


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktfoto
Produktfoto
Produktfoto
Produktfoto
Produktfoto
Artikel-Nr.:
     7AS-SA5715411116442
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     F1601-909-0689-0839
EAN/GTIN:
     5715411116442
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Der vordere Teil des Schuhs ist äusserst flexibel. Obermaterial aus strapazierfähigem Textil. Schließt und öffnet mit BOA® Fit System, einem System aus Drehknopf, Seil und Senkelführungen. Zehenschutzkappe aus Komposit. MASCOLAYER-Nageldurchtrittschutz. Stoßabsorbierende, weiche und flexible Einlegesohle. Einlegesohlen sind auswechselbar. Stoßdämpfende, leichte und flexible Zwischensohle aus EVA. TPU Fersenschutz. TPU Spitzenschutz. Laufsohle aus PU. Non-Marking Laufsohle – färbt nicht ab. Sohle ist öl- und benzinbeständig. ESD geprüft nach EN IEC 61340-4-3: 2018, EN 61340-5-1: 2016. Sicherheitsklasse S1PS. Rutschfestigkeit (SR). Öl- und benzinbeständige Sohle (FO). Ableitung statischer Elektrizität (ESD) EN IEC 61340-4-3: 2018, EN 61340-5-1: 2016. EN ISO 20345: 2022
Weitere Informationen:
Größe:
839
Farbe:
weiss/Anthrazitgrau
Material:
Mesh-Material
Produktverwendung:
Schuhe
Bruttogewicht:
1,08 kg
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 90,98*
€ 117,80*
Lager 7
unbekannt
Frei Haus
ab € 94,17*
€ 118,63*
5 Tage
10
Frei Haus
ab € 94,18*
€ 118,82*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 109,49*
€ 137,44*
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 118,63*
€ 141,17
pro Paar
ab 2 Paar
€ 117,64*
€ 139,99
pro Paar
ab 5 Paar
€ 108,57*
€ 129,20
pro Paar
ab 10 Paar
€ 105,41*
€ 125,44
pro Paar
ab 500 Paar
€ 94,17*
€ 112,06
pro Paar
1 Paar enthält 1 Stück (ab € 94,17* pro Stück)
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.