Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halbschuh 7100 Zenit Evo,S1, SRC, Gr. 48


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Halbschuh 7100 Zenit Evo,S1, SRC, Gr. 48
Halbschuh 7100 Zenit Evo,S1, SRC, Gr. 48
Halbschuh 7100 Zenit Evo,S1, SRC, Gr. 48
Halbschuh 7100 Zenit Evo,S1, SRC, Gr. 48
Halbschuh 7100 Zenit Evo,S1, SRC, Gr. 48
Halbschuh 7100 Zenit Evo,S1, SRC, Gr. 48
Halbschuh 7100 Zenit Evo,S1, SRC, Gr. 48
Halbschuh 7100 Zenit Evo,S1, SRC, Gr. 48
Halbschuh 7100 Zenit Evo,S1, SRC, Gr. 48
Halbschuh 7100 Zenit Evo,S1, SRC, Gr. 48
Halbschuh 7100 Zenit Evo,S1, SRC, Gr. 48
Halbschuh 7100 Zenit Evo,S1, SRC, Gr. 48
Halbschuh 7100 Zenit Evo,S1, SRC, Gr. 48
Artikel-Nr.:
     7AS-SA6408487507762
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     6408487507762
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Sicherheitshalbschuh »JALAS® 7100 ZENIT EVO«, S1 SRC ESD Zulassung/Norm: CE, EN ISO 20345:2011, S3 SRC SRA SRB ESD Ausführung: • Ventilierende Einlegesohle mit zweifacher Stoßdämpfungszone aus Poron® XRD® • Wattierter Schaftrand aus Memory Foam, gepolsterte Lasche • Antistatisch • Rutschhemmung durch SRA und SRB • Atmungsaktiv • Beständigkeit gegen Öle Fußbett: FX3 Supreme Einlegesohle, Textil E.V.A, elektrisch leitender Polyesterfaden, Neo Foam, zweifache Stoßdämpfungszone aus Poron® XRD® Sohle: PU-Zwischensohle, Kunststoffgelenk, RPU-Laufsohle Material: Textil/Innenfutter Polyester Sicherheit: Zehenschutzkappe (Aluminium), Schutz vor Zehenverletzungen
Weitere Informationen:
udf_EDE_Katalog:
31635264
Größe:
48
Farbe:
schwarz-rot-weiß
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 95,98*
€ 114,67*
6 Tage
2
Frei Haus
ab € 97,95*
€ 117,53*
2 Tage
2
€ 4,95*
ab € 98,21*
€ 118,06*
10 Tage
2
Frei Haus
ab € 99,55*
€ 121,82*
€ 4,90*
ab € 87,00*
€ 124,17*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 114,67*
€ 136,46
pro Paar
ab 2 Paar
€ 113,90*
€ 135,54
pro Paar
ab 5 Paar
€ 106,57*
€ 126,82
pro Paar
ab 10 Paar
€ 104,03*
€ 123,80
pro Paar
ab 500 Paar
€ 95,98*
€ 114,22
pro Paar
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ejendals
8102-47
ab € 16,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.