| |
|
| Artikel-Nr.: 7AS-SA7040051832291 Herst.-Nr.: 70480_310-S EAN/GTIN: 7040051832291 |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung: Die Voss Hose besteht aus vollständig winddichtem und wasserfestem PU-Stoff mit Helox+ Technologie, die einen umfassenden Wetterschutz garantiert. Das leichte, elastische PU Helox+ Material sorgt für zusätzlichen Komfort, wenn Sie diese Jacke über viele Stunden tragen. •EN 343:2003+A1:2007 Klasse 3,1 •Elastische Taille •Verstellbarer Beinabschluss mit Druckknöpfen •Reflektierende Details Material: •Hauptmaterial: 100 % Polyester - 170 g/m² , PU-Beschichtung Weitere Informationen: | | Größe: | S | Farbe: | gelb |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Regenschutzbundhose, Regenschutzhose, Wetterhose, Wetterschutzhose, Warnbundhose, Warnhose, Warnschutz-Bundhose, Warnschutzbundhose, Warnschutzhose, regenhose gelb, bundhose |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 7 | | | | | | € 4,79* | ab € 26,91* | € 35,89* | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 25,86* | € 35,92* | | | | | 1 Tag | | | | | € 6,90* | ab € 27,44* | € 36,65* | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 28,47* | € 37,66* | | | | | 1 Tag | | | | | € 8,50* | ab € 30,35* | € 40,23* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7 | | Versand: Lager 7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|